すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA824DM-35

品名 : 3.0,4.0,5.0㎜/3本組 木ねじ下穴錐

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーアネックスツール(Anex)型番AMK-345
<セット内容>3本組セット
  サイズ
3・4・5mm 各1本入り用途電動ドリル、電動インパクトドライバー用
六角シャンク6.35mm(1/4”)全長115・130・145mm
販売価格

1,610(税抜)/ 1,771円(税込)

カタログ価格

1,610円(税抜)/1,771円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/29 06:31現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1008ページ

代替品

EA824DM-200
EA824DM-140
EA824DM-150
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1008ページ
  • エスコ便利カタログ1009ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top