すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA824EL-0.5

品名 : 0.5x 31mm/60゚ センタードリル(軸 3.0mm/超硬)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

角度60°先端径0.5mm
全長31mm胴径3mm
刃長0.6mm用途高硬度材料に
特長精度のよい機械向け、耐摩耗性に優れ、面粗度も向上します。
超硬付
販売価格

11,610(税抜)/ 12,771円(税込)

カタログ価格

11,610円(税抜)/12,771円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/04 03:57現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA824EG-1
  • 品番

    EA824EG-1

  • コメント

    材質:SKH51 先端径:1.0mm

ウェブカタログ画像

資料

使用方法説明
  1. XLS
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top