すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA824EM-4B

品名 : 4.0x 69mm/90゚ センタードリル(軸12.0mm/超硬)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

角度90°先端径4.0mm
全長69mm胴径12mm
刃長5.0mm用途高硬度材料に
特長精度のよい機械向け、耐摩耗性に優れ、面粗度も向上します。
超硬付
販売価格

27,500(税抜)/ 30,250円(税込)

カタログ価格

27,500円(税抜)/30,250円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/28 06:56現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA824EB-4B
  • 品番

    EA824EB-4B

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像

資料

使用方法説明
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top