すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA824EM-6

品名 : 6.0x 95mm/90゚ センタードリル(軸18.0mm/超硬)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

角度90°先端径6.0mm
全長95mm胴径18mm
刃長7.5mm用途高硬度材料に
特長精度のよい機械向け、耐摩耗性に優れ、面粗度も向上します。
超硬付
販売価格

46,000(税抜)/ 50,600円(税込)

カタログ価格

46,000円(税抜)/50,600円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/28 06:00現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA824EB-5B
  • 品番

    EA824EB-5B

  • コメント

    違い:先端径、全長、銅径など

ウェブカタログ画像

資料

使用方法説明
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top