すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA824MD-6

品名 : 6.5x 71mm 沈めフライス(皿小ねじ用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質HSS(ハイス)用途機械工作用。穴あけと沈め穴加工が同時にできます。
沈め穴角度90°下穴径6.5mm
沈め穴径14mm全長71mm
シャンク径10mm
販売価格

5,460(税抜)/ 6,006円(税込)

カタログ価格

5,460円(税抜)/6,006円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/26 13:16現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA824FW-6
メイン画像

資料

使用方法説明
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top