すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA824PC-20

品名 : 20.0x131mm/ 60゚ ドリル(TiAlN coat・Co-HSS)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー不二越(NACHI)型番AGSTD20.0-60
材質Co-HSS(コバルトハイス)
AGコーティング
刃先径20mm全長131mm
溝長40mm用途位置決め用スターティングドリル
センタリングから面取り、V溝加工まで可能です。
多機能タイプで角度バリエーションがあります。
面取角60°
販売価格

11,050(税抜)/ 12,155円(税込)

カタログ価格

11,050円(税抜)/12,155円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/27 21:58現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA824PC-3 3.0x 48mm/ 60゚ ドリル(TiAlN coat・Co-HSS)
    EA824PC-4 4.0x 52mm/ 60゚ ドリル(TiAlN coat・Co-HSS)
    EA824PC-6 6.0x 66mm/ 60゚ ドリル(TiAlN coat・Co-HSS)
    EA824PC-8 8.0x 79mm/ 60゚ ドリル(TiAlN coat・Co-HSS)
    EA824PC-10 10.0x 89mm/ 60゚ ドリル(TiAlN coat・Co-HSS)
    EA824PC-12 12.0x102mm/ 60゚ ドリル(TiAlN coat・Co-HSS)
    ウェブカタログ画像
    • ねじ下穴ドリル径表

    資料

    使用方法説明
    1. PDF
    仕様
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top