すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA824WA-8C

品名 : 6- 25mm オーガービット(8本組)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

サイズ(mm)6・8・10・13・16・19・22・25六角シャンク6.35mm(サイズ6~13mm)、10.0mm(サイズ14~25mm)
全長160mm(サイズ6mm)
170mm(サイズ8mm)
190mm(サイズ10・13mm)
200mm(サイズ16・19㎜)
210mm(サイズ22・25mm)
有効長100mm(サイズ6・8mm)
120mm(サイズ10・13mm)
130mm(サイズ16・19mm)
140mm(サイズ22・25mm)
材質普通鋼
布袋入
一般木材用
浅穴から少し深めの穴あけ
電気ドリル、インパクトドライバー対応
販売価格

14,400(税抜)/ 15,840円(税込)

カタログ価格

14,400円(税抜)/15,840円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/30 07:53現在)

更新
商品入数1販売単位SET
その他関連
セット商品EA824W-6A : 6x160mm オーガービット
セット商品EA824W-8A : 8x170mm オーガービット
セット商品EA824W-10A : 10x190mm オーガービット
セット商品EA824W-13A : 13x190mm オーガービット
セット商品EA824W-16A : 16x200mm オーガービット
セット商品EA824W-19A : 19x200mm オーガービット
セット商品EA824W-22A : 22x210mm オーガービット
セット商品EA824W-25A : 25x210mm オーガービット
セット商品EA925ME-50 : 535x420mm ツールロール(10ポケット)
ウェブカタログ画像
サイズ(mm)
6・8・10・13・16・19・22・25(8本組)
  • サイズ(mm)\n6・8・10・13・16・19・22・25(8本組)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top