すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA827HF-35

品名 : 35mm カウンターシンク(6枚刃・Co HSS)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

材質コバルトハイス先端角度90°
刃数6枚適合サイズ8.7~35mm
シャンク径12mm全長90mm
用途合金鋼、炭素鋼、アルミ、ステンレス等への皿面取り、C面取り加工に最適
再研磨が容易に行えます。
マシニングセンター、フライス盤、ボール盤等でご使用下さい。
販売価格

15,600(税抜)/ 17,160円(税込)

カタログ価格

15,600円(税抜)/17,160円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/27 04:37現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top