すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA827HV-29

品名 : 31.0x300mm/MT-3 マシンリーマー

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃数10枚
食付角45°刃先径31mm
シャンク径MT3刃長160mm
全長300mm
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工に。
ボール盤等に取付けてご使用下さい。
販売価格

26,500(税抜)/ 29,150円(税込)

カタログ価格

26,500円(税抜)/29,150円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/09 11:02現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、21点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA827HV-1 3.0x110mm/MT-1 マシンリーマー
    EA827HV-2 4.0x110mm/MT-1 マシンリーマー
    EA827HV-3 5.0x120mm/MT-1 マシンリーマー
    EA827HV-4 6.0x130mm/MT-1 マシンリーマー
    EA827HV-5 7.0x140mm/MT-1 マシンリーマー
    EA827HV-6 8.0x150mm/MT-1 マシンリーマー
    EA827HV-7 9.0x160mm/MT-1 マシンリーマー
    EA827HV-8 10.0x160mm/MT-1 マシンリーマー
    EA827HV-9 11.0x170mm/MT-1 マシンリーマー
    EA827HV-10 12.0x170mm/MT-1 マシンリーマー
    EA827HV-12 14.0x190mm/MT-1 マシンリーマー
    EA827HV-14 16.0x215mm/MT-2 マシンリーマー
    EA827HV-15 17.0x220mm/MT-2 マシンリーマー
    EA827HV-16 18.0x225mm/MT-2 マシンリーマー
    EA827HV-17 19.0x225mm/MT-2 マシンリーマー
    EA827HV-18 20.0x230mm/MT-2 マシンリーマー
    EA827HV-25 27.0x280mm/MT-3 マシンリーマー
    EA827HV-27 29.0x290mm/MT-3 マシンリーマー
    EA827HV-32 34.0x325mm/MT-4 マシンリーマー
    EA827HV-35 37.0x330mm/MT-4 マシンリーマー
    EA827HV-36 38.0x330mm/MT-4 マシンリーマー
    メイン画像

    資料

    仕様
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top