すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA829AJ-12

品名 : M2-M14/160mm タップレンチ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
頑丈な作りになっています

仕様

材質スチール掴み能力(■)2~8mm
全長160mm
販売価格

3,340(税抜)/ 3,674円(税込)

カタログ価格

3,340円(税抜)/3,674円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/04 01:01現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA829AB-13
  • 品番

    EA829AB-13

  • コメント

    M4~M13・全長260mm

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. IMG
使用方法説明
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top