すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA829BF

品名 : 3/16"-1/2" タップセット(UNF/HSS)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

(セット内容)

サイズ:No.10(先・中・仕上、各1本)
サイズ:1/4”(先・中・仕上、各1本)
サイズ:5/16”(先・中・仕上、各1本)
サイズ:3/8”(先・中・仕上、各1本)
サイズ:7/16”(先・中・仕上、各1本)
サイズ:1/2”(先・中・仕上、各1本)
材質HSS
UNF(ユニファイ細目ねじ)用
販売価格

25,500(税抜)/ 28,050円(税込)

カタログ価格

25,500円(税抜)/28,050円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/11 20:44現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA829M-21
  • 品番

    EA829M-21

  • コメント

    UNF タップダイスセット

その他関連
オプションEA829AB-10 : M1-M10/200mm タップレンチ
オプションEA829AB-13 : M4-M13/260mm タップレンチ
オプションEA829AC-11 : M2-M4.5/ 50mm タップホルダー
オプションEA829AC-12 : M4-M 10/ 63mm タップホルダー
オプションEA829AC-13 : M7-M 14/ 88mm タップホルダー
オプションEA829AD-6.4 : M2-M4.5/150mm タップレンチ
オプションEA829AD-13 : M4-M 12/225mm タップレンチ
ウェブカタログ画像

資料

使用方法説明
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top