すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA829DB-4.5

品名 : M4.5x0.75 ハンドタップ(SKS2/仕上)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

材質SKS_2
JISⅢ級
仕上タップ
呼びM4.5×0.75全長55mm
■巾4mm対応被削材構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
販売価格

590(税抜)/ 649円(税込)

カタログ価格

590円(税抜)/649円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/14 10:07現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、50点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA829DB-2 M2 x 0.4 ハンドタップ(SKS2/仕上)
    EA829DB-2.3 M2.3x 0.4 ハンドタップ(SKS2/仕上)
    EA829DB-2.5 M2.5x0.45 ハンドタップ(SKS2/仕上)
    EA829DB-2.6 M2.6x0.45 ハンドタップ(SKS2/仕上)
    EA829DB-3 M3 x 0.5 ハンドタップ(SKS2/仕上)
    EA829DB-3.5 M3.5x 0.6 ハンドタップ(SKS2/仕上)
    EA829DB-4 M4 x 0.7 ハンドタップ(SKS2/仕上)
    EA829DB-4B M4 x 0.5 ハンドタップ(SKS2/仕上)
    EA829DB-5 M5 x 0.8 ハンドタップ(SKS2/仕上)
    EA829DB-5B M5 x 0.5 ハンドタップ(SKS2/仕上)
    EA829DB-5.5 M5.5x 0.9 ハンドタップ(SKS2/仕上)
    EA829DB-6 M6 x 1 ハンドタップ(SKS2/仕上)
    EA829DB-6B M6 x0.75 ハンドタップ(SKS2/仕上)
    EA829DB-6C M6 x 0.5 ハンドタップ(SKS2/仕上)
    EA829DB-7 M7 x 1 ハンドタップ(SKS2/仕上)
    EA829DB-8 M8 x1.25 ハンドタップ(SKS2/仕上)
    EA829DB-8B M8 x 1 ハンドタップ(SKS2/仕上)
    EA829DB-8C M8 x0.75 ハンドタップ(SKS2/仕上)
    EA829DB-10 M10 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/仕上)
    EA829DB-10B M10 x1.25 ハンドタップ(SKS2/仕上)
    EA829DB-10C M10 x 1 ハンドタップ(SKS2/仕上)
    EA829DB-12 M12 x1.75 ハンドタップ(SKS2/仕上)
    EA829DB-12B M12 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/仕上)
    EA829DB-12C M12 x1.25 ハンドタップ(SKS2/仕上)
    EA829DB-12D M12 x 1 ハンドタップ(SKS2/仕上)
    EA829DB-14 M14 x 2 ハンドタップ(SKS2/仕上)
    EA829DB-14B M14 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/仕上)
    EA829DB-14C M14 x1.25 ハンドタップ(SKS2/仕上)
    EA829DB-16 M16 x 2 ハンドタップ(SKS2/仕上)
    EA829DB-16B M16 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/仕上)
    EA829DB-16C M16 x 1.0 ハンドタップ(SKS2/仕上)
    EA829DB-18 M18 x 2.5 ハンドタップ(SKS2/仕上)
    EA829DB-18B M18 x 2 ハンドタップ(SKS2/仕上)
    EA829DB-18C M18 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/仕上)
    EA829DB-20 M20 x 2.5 ハンドタップ(SKS2/仕上)
    EA829DB-20B M20 x 2 ハンドタップ(SKS2/仕上)
    EA829DB-20C M20 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/仕上)
    EA829DB-20D M20 x 1 ハンドタップ(SKS2/仕上)
    EA829DB-22 M22 x 2.5 ハンドタップ(SKS2/仕上)
    EA829DB-22B M22 x 2 ハンドタップ(SKS2/仕上)
    EA829DB-22C M22 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/仕上)
    EA829DB-24 M24 x 3 ハンドタップ(SKS2/仕上)
    EA829DB-24B M24 x 2 ハンドタップ(SKS2/仕上)
    EA829DB-24C M24 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/仕上)
    EA829DB-26 M26 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/仕上)
    EA829DB-27 M27 x 3 ハンドタップ(SKS2/仕上)
    EA829DB-28 M28 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/仕上)
    EA829DB-30 M30 x 3.5 ハンドタップ(SKS2/仕上)
    EA829DB-30B M30 x 3 ハンドタップ(SKS2/仕上)
    EA829DB-30C M30 x 2 ハンドタップ(SKS2/仕上)
    ウェブカタログ画像
    画像はEA829DB-7です
    • 画像はEA829DB-7です
    • ねじ下穴ドリル径表

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top