すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA829HB-4B

品名 : M 4x0.7 /1.5P ハンドタップ(ロング/HSSE)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーオーエスジー(OSG)型番EX-LT STD
呼びM4×0.7全長100mm
■巾(mm)4食付1.5P
材質HSSE(高バナジウムハイス)被削材中炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、合金鋼、鋳鉄、鋳鋼、
ねじ長13mm首下長21mm
シャンク径5mm溝数3
アイコン
販売価格

2,310(税抜)/ 2,541円(税込)

カタログ価格

2,310円(税抜)/2,541円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/28 02:43現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA829HV-112
    バリエーション一覧
    EA829HB-3A M 3x0.5 / 5P ハンドタップ(ロング/HSSE)
    EA829HB-3B M 3x0.5 /1.5P ハンドタップ(ロング/HSSE)
    EA829HB-4A M 4x0.7 / 5P ハンドタップ(ロング/HSSE)
    EA829HB-4B M 4x0.7 /1.5P ハンドタップ(ロング/HSSE)
    EA829HB-5A M 5x0.8 / 5P ハンドタップ(ロング/HSSE)
    EA829HB-5B M 5x0.8 /1.5P ハンドタップ(ロング/HSSE)
    EA829HB-6A M 6x1.0 / 5P ハンドタップ(ロング/HSSE)
    EA829HB-6B M 6x1.0 /1.5P ハンドタップ(ロング/HSSE)
    EA829HB-8A M 8x1.25/ 5P ハンドタップ(ロング/HSSE)
    EA829HB-8B M 8x1.25/1.5P ハンドタップ(ロング/HSSE)
    ウェブカタログ画像
    • ねじ下穴ドリル径表

    資料

    使用方法説明
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ0ページ
    • エスコ便利カタログ1ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top