すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA840B-130B

品名 : 130kg 小型ウインチ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー京セラ型番AWIM125B)
電源AC100V 870W、10Aワイヤー長さ 31m
操作コード本体側:20m
電源側:5m
吊揚速度24.6m/分
荷重130kg揚程30m
本体重量14kgサイズ260(W)×210(D)×362(H)mm
フック口径32mm付属品操作スイッチ、ワイヤーロープ、ウェイト、ラッチロックフック
運転音が静かでブレーキの効きがいい
マグネットモーター採用
安全性の高いラッチロックフック付属
加速防止、逆巻防止、ブレーキ付
非常時のモーター保護のためのメカニカルクラッチ機能
取付アームはEA840B-3Aをご使用下さい。
販売価格

177,000(税抜)/ 194,700円(税込)

カタログ価格

177,000円(税抜)/194,700円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/09 12:13現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA840B-130BA
その他関連
オプションEA840B-3A : 130kg ウインチ用取付アーム
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top