すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA841BJ-3

品名 : 355mm 高速切断機

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーHiKOKI型番CC14SF
電源AC100V・1450W穴径25.4mm
刃径355mm回転数3800rpm
切断能力90°丸棒:φ65mm
90°丸パイプ:φ120mm
90°角材:130×130mm
45°丸棒:φ45mm
45°丸パイプ:φ100mm
45°角材:100×100mm
コード長4m
サイズ468×268×603mm重量16kg
付属品六角棒レンチ替カーボンブラシ標準付属:EA813HH-8、
ストップカーボン:EA813HH-18
本体二重絶縁、スピンドルロック機構
砥石別売
販売価格

33,700(税抜)/ 37,070円(税込)

カタログ価格

33,700円(税抜)/37,070円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/23 13:17現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA841BH-2
その他関連
オプションEA843XA-355 : 355x3.0mm 切断砥石( 5枚)
ウェブカタログ画像
※画像はEA841BH-2です
  • ※画像はEA841BH-2です

資料

部品図
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top