すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA841XD-1A

品名 : DC14.4V/18V [充電式] バンドソー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーHiKOKI型番CB18DBL(S)(LXPK)
切断能力丸パイプ:φ83mm
角パイプ:80×80mm
バッテリー18V(リチウムイオン5.0Ah)
14.4V(リチウムイオン6.0Ah)(両対応)
充電時間18V:約25分鋸刃周速1.3~3.2m/s
サイズ173×413×266(H)mmバンドソーサイズ900×12.5×0.5mm
重量3.5kg付属品バッテリー
急速充電器(冷却機能付)
帯のこ1本(18山/インチ)
ケース
サイドハンドル
六角棒スパナ(4mm)
電池カバー
作業性に優れた最適バランス設計
最適ハンドル位置:ハンドルを製品の重心に近い位置に配置。
最適質量バランス:電池とモーター部を左右に配置し、重心を中央に置くことで製品のバランスを向上。
オートモード搭載により、無負荷時の帯のこ周速を低速にし、騒音を抑えるとともに電力消費を低減
騒音を抑えるとともに電力消費を低減
無段変速(80~195m/min)
無段変速により、切断材料に適した周速に設定でき、帯のこ寿命を向上。ステンレス鋼管の切断にも対応。
高輝度LEDライト
暗い現場でも、刃先や材料を明るく照らします。
簡単帯のこ交換
帯のこの張りも楽に行えます。
ガイドプレートの出張り量調整
切断材料径に応じてガイドプレートの出張り量を調整できます。
高さ調整範囲:20~45mm
18Vと14.4Vリチウムイオン電池がどちらでも使える
電子制御、ライト、無段変速機能付
販売価格

96,800(税抜)/ 106,480円(税込)

カタログ価格

96,800円(税抜)/106,480円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/15 16:20現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA841XD-1B
  • 品番

    EA841XD-1B

  • コメント

    変更点:バッテリー

その他関連
部品EA813H-18A : 14.4-18V・マルチボルト 急速充電器
部品EA813HF-17B : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
ウェブカタログ画像
  • LEDライト付
  • ガイドプレートの出張り量調整
  • 作業性に優れた最適バランス設計

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top