すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA843B-11

品名 : [日立用]集塵カバー(塗膜はがしホイール用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

用途日立用100mmディスクグラインダー集じんカバー材質本体:スチール ホース:塩ビ
サイズ本体:約125×138×55(H)mm
       ホース:約φ35×1m
       集塵機固定用ネジサイズ:M5ボルト
重量約673g
付属品座金:厚さ0.5mm、1.0mm、1.5mm×各1枚特長
 ・刃先の出具合を調整できる座金付、研削深さ調整が可能
 ・特殊形状で入隅の研削に最適。
 ・微細な粉塵をキャッチし逃がさない集塵ブラシ付 
 ・集塵ホースの先端がテーパー形状(26mm・31mm・34mm目盛付)に
なっているのでほとんどの集塵機に対応可能。
販売価格

14,450(税抜)/ 15,895円(税込)

カタログ価格

14,450円(税抜)/15,895円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/27 12:59現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA809BZ-21
  • 品番

    EA809BZ-21

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top