すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA843B-8

品名 : 30mm/鉄板用 塗膜はがしホイール (3チップ)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

用途ボルト周り等の塗料の剥離作業用カップ(鋼板用)外径30mm
穴径M10×P1.5カラー
ピッチ数シングル3チップ適応機種φ100mm用各種ディスクグラインダー
凹部、角部などの接着剤、樹脂系塗膜の剥離に最適
重防食塗膜、橋梁、船舶、送電線の鉄塔等の改修工事などへお使い頂けます。
ボルトまわりの塗料剥離など狭所作業向き
販売価格

7,430(税抜)/ 8,173円(税込)

カタログ価格

7,430円(税抜)/8,173円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/20 13:26現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top