すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA845AK

品名 : 113-133mm/2-6mm ガラス切(伸縮・アート用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ブレード部分が小さく、カットラインが見やすいです

仕様

材質刃:カーバイド、ハンドル:プラスチック可能板厚2~6mm
刃角度120°全長約113~133mm(調節可能)
重量50g
ブレードホルダーが小さいので、カットしたラインが見やすい。
ネジ式でハンドルを回してホルダーを伸縮させることができます。
プラスチックハンドル
ガラスとオイルについて(参考)
ガラス切りで付けた切断部にオイルがつくと、切りやすくなります。
その上切断部からオイルがガラス内に染み込もうとしますので、その膨張力を利用して割りやすくします。
販売価格

3,730(税抜)/ 4,103円(税込)

カタログ価格

3,730円(税抜)/4,103円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/12 15:19現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0167ページ

代替品

EA845BB
その他関連
オプションEA845AK-1 : ガラス切替刃(EA845AK 2-6mm 刃角120゚)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. IMG
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ166ページ
  • エスコ便利カタログ167ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top