すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA851AA-21

品名 : φ147mm 電子丸鋸(深切型)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーHiKOKI型番C5MEYA
電源AC100V消費電力1050W
電流12A回転数パワーモード時:4500rpm
サイレントモード時:2500rpm
切込深さ45°:38mm
90°:57mm
刃径147mm
穴径20mm刃数52
使用可能のこ刃外径:147mm
穴径:20mm
コード長2心・5.0m
ベース材質アルミサイズ174×273×239(H)mm
重量2.4kg付属品147mm(52枚刃)チップソー、ボックススパナ
二重絶縁
軽量、深切り、最大切断寸法1寸9分(57mm)
墨線が見やすいLEDツインライト付
墨線を見やすくするブロワ機構
サイレントモード搭載
キックバック軽減システム搭載
一体形アルミベースで高精度な切断
ACブラシレスモーター搭載
二重絶縁、LEDライト、ブロワ機構、ブレーキ、スピンドルロック付
販売価格

36,000(税抜)/ 39,600円(税込)

カタログ価格

36,000円(税抜)/39,600円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/03 21:07現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA851AA-21A
  • 品番

    EA851AA-21A

  • コメント

    変更点:付属チップソー(黒鯱)

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top