すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA851CA-51

品名 : φ100x1.3x20mm/35T 超硬チップソー

仕様

メーカーアイウッド型番97290
穴径(mm)20直径(mm)100
刃厚(mm)1.3山数35P
最大回転数13000rpm用途強化石こうボード、化粧硬質石こうボード、各種石こうボード、ケイカル板、他
切断時の直進性とハケ・仕上がりが向上
耐久性トップクラスの特殊超硬チップ
ブラックフッ素コーティング
販売価格

2,930(税抜)/ 3,223円(税込)

カタログ価格

2,930円(税抜)/3,223円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/06/06 20:38現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1012ページ
バリエーション一覧
EA851CA-51 φ100x1.3x20mm/35T 超硬チップソー
EA851CA-52 φ125x1.3x20mm/42T 超硬チップソー
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1012ページ
  • エスコ便利カタログ1013ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top