すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA851CD-17

品名 : φ147x1.3x20mm/52T 超硬チップソー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー京セラ型番6653291
用途一般木材刃厚鋸身厚:0.9mm
刃先厚:1.3mm
穴径20mm直径147mm
山数52最大回転数9000rpm
切断時の振動と音を低減
材料のひき込み力が向上し、挽き曲がりが減少
販売価格

3,390(税抜)/ 3,729円(税込)

カタログ価格

3,390円(税抜)/3,729円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/28 08:13現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1012ページ

代替品

EA851CA-26
  • 品番

    EA851CA-26

  • コメント

    仕様ご確認下さい

バリエーション一覧
EA851CD-16 φ125x1.3x20mm/44T 超硬チップソー
EA851CD-17 φ147x1.3x20mm/52T 超硬チップソー
EA851CD-18 φ165x1.5x20mm/52T 超硬チップソー
EA851CD-19 φ190x1.6x20mm/52T 超硬チップソー
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1012ページ
  • エスコ便利カタログ1013ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top