すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA851CD-31

品名 : φ125x1.0x20mm/40T 超硬チップソー

仕様

メーカー京セラ型番6653411
穴径(mm)20直径(mm)125
刃厚(mm)1.0山数40
最大回転数10000rpm用途石膏ボード。キッチンパネルなどの切断に
販売価格

4,680(税抜)/ 5,148円(税込)

カタログ価格

4,680円(税抜)/5,148円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2024/04/28 21:15現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1012ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1012ページ
  • エスコ便利カタログ1013ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top