すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA851EX-11

品名 : φ150mm/36V [充電式]チップソーカッター(スタンド付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーHiKOKI型番CD3605DFA(XP)
バッテリー18V(リチウムイオン5.0Ah)
36V(リチウムイオン2.5Ah)
電圧36V
刃径150mm穴径20mm
重量6.6kgサイズ394×348×205mm
付属品バッテリー×1個、急速充電器(冷却機能付)・φ150mmチップソー(鉄工用)×1・六角棒スパナ(5mm)・電池カバー・バイススタンド・樹脂ケース回転数4,200rpm(パワーモード)
2,600rpm(サイレントモード)
充電器AC100V充電時間約19分(実用充電)
約25分(満充電)
切込深さ57.5mm切断能力【切断角度0°】
丸パイプ:φ56mm、角パイプ:50×50(H)mm、アングル鋼:50×50(H)mm
【切断角度左傾斜45°】
丸パイプ:φ40mm、角パイプ:40×50(H)mm、アングル鋼:40×40(H)mm
スタンド付きで材料をキレイに切断。
スタンドから取り外してハンディータイプとして使用できる一台二役。
厚さ12mmの厚物鉄板も切断可能。
最大切込み深さ57.5mm
ソフトスタート機能
キックバック軽減システム
LEDライト付
サイレントモード搭載で騒音を抑えたい作業にも。
高効率集じんを可能にするダストボックス装備
販売価格

90,600(税抜)/ 99,660円(税込)

カタログ価格

90,600円(税抜)/99,660円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/17 21:42現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA851EX-11A
  • 品番

    EA851EX-11A

  • コメント

    バッテリーデザイン変更

その他関連
部品EA813H-18A : 14.4-18V・マルチボルト 急速充電器
部品EA813HF-17B : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top