すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA851EY-7C

品名 : 125mm/18.0V [充電式]電動丸鋸

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーHiKOKI型番C18DBL(LXPK)
バッテリー18V(リチウムイオン5.0Ah)充電時間25分
刃径125mm穴径20mm
切込深さ45°:30mm
90°:47mm
逆15°:20mm
回転数パワーモード:5000rpm
サイレントモード:3000rpm
サイズ277×168×237(H)mm重量2.5kg(バッテリー含む)
充電器AC100V付属品バッテリー×1個、充電器、チップソー、六角棒スパナ(2.5・4mm)、収納ケース、電池カバー
切込み深さ調整機構、平行度微調整機構、
ブロワ機構、ソフトスタート、電池残量表示、
切粉後方排出、際切り機能、高輝度LEDライト付
ブラシレスモーター
騒音を抑えたい作業におすすめのサイレントモード搭載。
キックバック軽減システム搭載。
モーターの回転数の変化を監視し、のこ刃の挟み込み等により、
モーターの回転速度が急速に低下したとき、瞬時にモーターを
停止することで、キックバックの動きを軽減させます。
販売価格

70,800(税抜)/ 77,880円(税込)

カタログ価格

70,800円(税抜)/77,880円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/18 15:29現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA851BA-1
  • 品番

    EA851BA-1

  • コメント

    仕様をご確認ください。

その他関連
部品EA813H-18A : 14.4-18V・マルチボルト 急速充電器
部品EA813HF-17B : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top