すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA851SR

品名 : 150W 電気のこぎり

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー京セラ型番ASK-1000
電源AC100V・150W切断能力庭木(径):45mm、
         木材(厚さ):40mm、
         塩ビパイプ(径):120mm、
         軟鋼材(厚さ):3.5mm
ストローク数0~4500回/分ストローク長10mm
コード長2mサイズ334×63×127mm
重量1.3㎏
二重絶縁
付属品ブレード2種(剪定刃:EA851SR-1、鉄工刃)、
レシプロソーブレード用ホルダー
取付可能な先端工具通常レシプロソー用ブレード(板厚1.0mm、幅12.6mm)、
金切鋸刃(ハクソー)等のブレード形状のもの
ジグソーブレード用ホルダー(EA851SR-10:別売)併用でジグソーブレードもつかめます。
替カーボンブラシEA813RA-5
追加説明●庭木の剪定、各種木材や合成樹脂の切断に。
●パイプ、アングル、サッシ、ALCなどの切断や
軟鋼またはアルミ、銅、黄銅など各種軽金属の切断に。
●ALC…軽量気泡コンクリート
●定格電流…1.7A

販売価格

13,800(税抜)/ 15,180円(税込)

カタログ価格

13,800円(税抜)/15,180円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/07 13:31現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
部品EA851SR-1 : [EA851SR用]剪定刃
部品EA851SR-2B : [EA851SR用]鉄工刃(2本)
オプションEA851SR-10 : ブレードホルダー(ジグソー用)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top