すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA851SR-21

品名 : 180W 電気のこぎり(ケース無し)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー京セラ型番ASK-1010
電源AC100V・180Wストローク数0~4500rpm
ストローク量10mmサイズ333×61×126mm
重量1.2kgコード長2m
二重絶縁
付属品ブレード2種
(剪定刃:EA851SR-1、鉄工刃:EA851SR-2A)、
ブレード用ホルダー
取付可能工具通常レシブロソー用
(板厚:1.0mm、幅:12.6mm)、
金切鋸刃(ハクソー等)のブレード形状のもの
ジグゾーブレード用ホルダー(EA851SR-10:別売)でジグゾーブレード(Tシャンク)も使用可能
能力庭木(径):45mm、
木材:40mm
塩ビパイプ:120mm、
軟鉄材:3.5mm
販売価格

14,100(税抜)/ 15,510円(税込)

カタログ価格

14,100円(税抜)/15,510円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/03 13:55現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA851SR-21A
  • 品番

    EA851SR-21A

  • コメント

    変更点:京セラに変更

その他関連
部品EA851SR-1 : [EA851SR用]剪定刃
オプションEA851SR-2B : [EA851SR用]鉄工刃(2本)
オプションEA851SR-10 : ブレードホルダー(ジグソー用)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top