すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA851X-3

品名 : 303x 70x 753mm 丸鋸ガイド

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーTJMデザイン(TaJIma)型番MRG-L600
ガイド長600㎜直角精度±1/1000rad (600㎜につき±0.6㎜)以内
用途丸鋸でのサイディングボード、ALCなど、板材の直角切断をサポートするガイドです。材質本体:アルミ
ガイド:ステンレス
底面:ゴム
サイズ753×303×70㎜重量1.09kg
付属品捨て木1本(10×10×290㎜)注意落下や衝撃を与えないでください。矩のひずみや平曲り、ピッチのずれが生じ使用出来なくなります。
コンベックスと同じ尺相当目盛付
軽くて丈夫な高精度アルミ採用
底面に2列の滑り止めゴムを埋め込み配置
握って押えられるロンググリップ採用
サイディングなど多様なボードに対応した17mmのつきあて採用
電動丸鋸とガイドの接触面に2連丸棒をガイドにインサートして、丸鋸との面接触を線接触にしました。摩擦を軽減し、滑らかに進みます。
寸法割付ができる本体形状
販売価格

11,800(税抜)/ 12,980円(税込)

カタログ価格

11,800円(税抜)/12,980円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/03 04:01現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0897ページ

代替品

EA851X-46
  • 品番

    EA851X-46

  • コメント

    変更点:サイズ

バリエーション一覧
EA851X-2 304x 87x 604mm 丸鋸ガイド
EA851X-3 303x 70x 753mm 丸鋸ガイド
EA851X-4 425x 70x1153mm 丸鋸ガイド
ウェブカタログ画像

商品動画

  • エスコ便利カタログ896ページ
  • エスコ便利カタログ897ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top