すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA854MC-6

品名 : DC18.0V [充電式]ボードカッター

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーマキタ型番SD180DRGX
バッテリー18V(リチウムイオン6.0Ah)充電時間27分(実用充電)
40分(フル充電)
切断能力石こうボード:30mm
木材:15mm
ストローク数0~6,000rpm
ストローク長6mm一充電当たりの作業量石こうボード(目安)
厚さ12.5mm×1枚:約444m
厚さ9.5mm×2枚:約292m
サイズ263×79×290mm重量1.9kg(バッテリー含)
付属品ブレード(石こうボード用)、六角棒レンチ、プラスチックケース、バッテリーカバー、ベースカバー、ブレードカバー、バッテリー×2個、充電器
LEDライト付
無段変速
集じん機接続可能
石こうボードや、コンパネへの角穴あけに
販売価格

75,200(税抜)/ 82,720円(税込)

カタログ価格

75,200円(税抜)/82,720円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/02 09:02現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top