すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA857LA-13

品名 : 230mmx14T レシプロソーブレード(スチールロッド用/5枚)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーLENOX(レノックス)型番201789114R
刃幅×刃厚25×1mm山数14
全長230mm用途スチールロッド(2.4~9.5mm)
刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造
刃先硬度HRC65~66入数5枚入り
販売価格

4,210(税抜)/ 4,631円(税込)

カタログ価格

4,210円(税抜)/4,631円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/14 04:05現在)

更新
商品入数5販売単位

代替品

EA857LA-13A
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top