すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA864BB-14

品名 : 増設用ワイヤレスインターホン(室内子機)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーDXアンテナ型番DWH10A1
EA864CE-18用 増設用室内子機
電源専用ACアダプタ電波到達距離100m
設置可能場所屋内用消費電力1.1W
音量95dB/10cm(音量大のとき)サイズ89(W)×22(D)×135(H)mm
重量130g取付方法壁付け、平置き(スタンド付)
付属品専用ACアダプタ、壁面取付金具、取付ねじ
ワイヤレスで配線不要です。
電波干渉しにくいDECT準拠の無線通信方式
販売価格

10,000(税抜)/ 11,000円(税込)

カタログ価格

10,000円(税抜)/11,000円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/05 03:53現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top