すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA864BB-36

品名 : テレビドアホン

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーパナソニック型式VL-SWD501KL
約5型ワイドタッチパネルで見やすく使いやすいスリムなモニター親機
電源モニター親機:AC100V(50/60Hz)
カメラ子機:専用ニッケル水素電池(DC2.4V 650mAh)
玄関カメラ:モニター親機より供給
サイズモニター親機:165×21×180(H)mm
カメラ子機:52×30×173(H)mm
玄関カメラ:99×25×131(H)mm
重量モニター親機:580g
カメラ子機:165g
玄関カメラ:170g
留守でも来訪者をSDメモリーカード(別売)に「動画」録画できます。
ワイヤレスアダプター機能搭載でFAX、電話機から音声での対応が可能
EA864CE-70(ドアセンサー)接続可能
電波到達距離100m(見通し距離)
モニター親機+カメラ子機+玄関カメラ
販売価格

60,500(税抜)/ 66,550円(税込)

カタログ価格

60,500円(税抜)/66,550円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/05 03:51現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ
その他関連
オプションEA864BB-30 : ワイヤレスモニター子機
オプションEA864CE-70 : ドアセンサー
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
  • エスコ便利カタログ0ページ
  • エスコ便利カタログ1ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top