すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA864BD-290A

品名 : コードレス電話機(子機2台付/ホワイト)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番VE-GD27DW-W
セット内容子機2台サイズ親機:約161(W)×174(D)×72(H)mm
子機:約49(W)×25(D)×173(H)mm
充電台:約73(W)×90(D)×47(H)mm
重量親機:約490g
子機:約140g(電池パック含)
充電台:約155g
液晶サイズ親機:約2.8型
子機:約1.8型
呼出音が鳴る前に相手に警告メッセージを流す「迷惑防止」機能搭載
ナンバー・ディスプレイ契約なしでも不在着信履歴を表示(日付・時刻のみ)
視認性の高いホワイト液晶(親機・子機)&見やすくなったダイヤルキー(親機)
「迷惑電話着信拒否」に最大300件の電話番号を登録可能
販売価格

19,300(税抜)/ 21,230円(税込)

カタログ価格

19,300円(税抜)/21,230円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/03 11:32現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA864BD-280A
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top