すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA864BD-30C

品名 : 電話機(コードレス/子機1台付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーパナソニック型式VE-GD76DL-W
セット内容子機1台付液晶サイズ親機4.3型
サイズ親機:約171(W)×209(D)×77(H)mm(アンテナ除く)、
子機:約49(W)×25(D)×173(H)mm
重量親機:約700g
子機:約140g(電池パック含)
充電台:約155g
ナンバーディスプレイ対応
着信音が鳴る前に自動で相手にメッセージをアナウンス「迷惑防止」
停電時でも通話ができる「簡易停電通話」
周囲の騒音に応じて自動で呼出音量を調整
受話器をコードレス化(受話子機)、取り次ぎラクラク
着信を光ってお知らせする「着信お知らせLED」を親機に搭載
300件まで登録可能な「迷惑電話着信拒否」
電話に出る前に相手を確認できる「あんしん応答」
聞き逃した用件を約10分前までさかのぼって録音する「前から録音」
親機の電話帳に登録した相手の名前を、着信時に音声でお知らせする「着信読み上げ」
通話録音・留守録合わせて、最大約120分まで録音(最大99件まで)
付属品受話子機、電話機コード、
ACアダプター(親機)、
コードレス子機、電池パック、
電池カバー、子機充電台
子機は4台増設可能です。
(セット品の子機を含め最大子機が5台まで使用可能です。)
販売価格

22,600(税抜)/ 24,860円(税込)

カタログ価格

22,600円(税抜)/24,860円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/07 19:41現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top