すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA864BD-4C

品名 : パーソナルファックス(子機1台付)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーパナソニック型式KX-PD215DL-W
仕様本体+子機1台液晶サイズ3.5型(子機1.8型)
サイズ親機:296(W)×191(D)×86(H)mm、
子機:49(W)×25(D)×173(H)mm、
充電台:73(W)×90(D)×47(H)mm
重量親機:約2.4kg(お試し用インクフィルム5m装着時) 、
子機:約140g(電池パック含む)、
充電台:約155g
カラーホワイト付属品受話器、受話器コード、
電話機コード、
お試し用インクフィルム(約5m)、
コードレス子機1台、
子機用電池パック1個、
子機用電池カバー1個、
子機充電台1台
ナンバーディスプレイ対応
(※)ご利用にはNTT東日本・NTT西日本へのサービスお申し込み(有料)が必要です。
迷惑電話防止対策を強化した、あんしん機能が充実
ナンバー・ディスプレイ契約なしでも不在着信履歴を表示(日時・時刻のみ)
ホワイトバックライト液晶で見やすい文字
呼出音が鳴る前に相手に警告メッセージを流す「迷惑防止」機能搭載
(※)設定が必要です。ナンバー・ディスプレイサービスを利用している場合、親機の電話帳に登録されていない相手からかかってきたときのみ迷惑防止の機能が働きます。
販売価格

19,400(税抜)/ 21,340円(税込)

カタログ価格

19,400円(税抜)/21,340円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/17 01:06現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top