すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA864BD-6C

品名 : パーソナルファックス(子機1台付)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーパナソニック型式KX-PD515DL-W
液晶サイズ3.5型カラーホワイト
サイズ親機:約86×315×191mm
(受話子機、突起部除く)/
約256×315×240mm
(記録紙トレーオープン時、受話子機、突起部除く)
受話子機:約173×49×27mm、
子機:約175×49×25mm、
充電台:約47×73×90mm
重量親機:約2.5kg
(お試し用インクフィルム5m装着時)
受話子機:約145g(電池パック含む)
子機:約140g(電池パック含む)
充電台:約155g
消費電力
(最大/待機時)
親機:約120W/約0.8W、
子機:0.7W/約0.2W
光って分かりやすい「着信お知らせLED」を子機に搭載
着信時に光ってお知らせするLEDを子機に搭載。
不在着信や用件が録音されたときにも、ゆっくり点滅して着信があったことをお知らせします。
呼出音が鳴る前に相手に警告メッセージを流す「迷惑防止」機能搭載
「迷惑防止」を設定すると、呼出音が鳴る前に本機が応答して、相手に通話を録音するというメッセージを流します。
着信中は呼出音と注意喚起のアナウンスを交互に繰り返し、電話に出ると通話内容を自動で録音します。
相手を確認してから電話に出られる「あんしん応答」
着信時、相手に先に名前を名乗ってもらうようメッセージを流すことができます。
相手が誰だかわからないときに、出る前に確認できるので安心です。
電話に出ないときはメッセージを流して電話を切ることができます。
SDメモリーカード(別売品)にファクスや通話音声を残せます。
子機間でも通話ができる「内線通話」
受話子機と子機の間や、子機どうしで内線通話ができます。
ナンバー・ディスプレイ契約なしでも不在着信履歴を表示(日付・時刻のみ)
付属品受話子機, 電話機コード
お試し用インクフィルム(約5m)
受話子機用電池カバー
コードレス子機,
子機用電池パック
子機充電台
セット内容子機1台
販売価格

28,500(税抜)/ 31,350円(税込)

カタログ価格

28,500円(税抜)/31,350円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/16 15:54現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top