すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA864C-3A

品名 : AC100V/14W LED人感センサーライト(防雨型)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー竹中エンジニアリング(TAKEX)型番LCL-51
検知方式パッシブインフラレッド方式検知エリア立体型(最長部10m)
電源AC100V±10%(50/60Hz)
(コード長:3m)
光源チップオンボード型LED球×1灯
消費電流14W点灯照度800lm
点灯時間テスト(3秒)/5秒/30秒/1分/3分/5分
(オフディレイ動作)
動作モード約5lx~∞lx(昼夜判別)
調光設定20%点灯配線方式電源:ACプラグ式(3m)
使用周囲温度-20℃~40℃設置場所屋外・屋内
取付径φ40~80mm対応材質ライト部:アルミダイキャスト
本体:樹脂
サイズ104(W)×10.3.5(D)×195(H)mm重量約650g
付属品取付ねじ(2本)、
コンクリート用アンカープラグ(2本)、
L金具、マスキングカップ
防雨構造(IP44相当)
チップオンボード型LEDで効率の良い明るさを実現
スタイリッシュな小型デザイン
ライト部は水平方向と垂直方向の角度調整ができます。
センサー部は水平方向の調整のみ可能です。
【防犯効果を高める調光機能】
★20%の調光機能により常夜灯として使用できます。(センサー検知で100%点灯)
ライト部とセンサー部は個別調整が可能
【取付アタッチメントを付属】
ポールや角柱、塀などに簡単に設置できます。
カーポートへの取り付けも簡単です。
販売価格

16,000(税抜)/ 17,600円(税込)

カタログ価格

16,000円(税抜)/17,600円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/01 18:24現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA864C-4
  • 品番

    EA864C-4

  • コメント

    デザイン変更しております。

ウェブカタログ画像
  • 【防犯効果を高める調光機能】\n★20%の調光機能により常夜灯として使用できます。(センサー検知で100%点灯)

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top