すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA864CA-90

品名 : [AC100V/12Wx3] LEDセンサーライト

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカームサシ型番LED-AC3036
屋内外用
電源AC100V光源白色12WLED×3
検知方式赤外線センサーサイズ322×125×126(H)mm
重量920g
ライトは180°回転するので広い範囲の照射が可能です。
★ひもスイッチ付で灯光器にもなります。
検知範囲水平140°・約8m点灯時間5秒~5分
販売価格

12,700(税抜)/ 13,970円(税込)

カタログ価格

12,700円(税抜)/13,970円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/11/02 20:35現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA864CA-90A
  • 品番

    EA864CA-90A

  • コメント

    変更点:仕様・明るさ・モード追加

ウェブカタログ画像
  • ★ひもスイッチ付で灯光器にもなります。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top