すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA864CB-100A

品名 : 110V/100W ハロゲン電球(センサーライト用)

仕様

メーカー朝日電器(ELPA)型番G-1184B
電圧110V消費電力100W
寿命2000時間サイズ全長:55mm
ガラス部:46mm
差し込み部:9mm
バルブ径13mm口金G6.35
カラークリア
旧EA864CB-21、-23、-32、-42用替球
ピン口金ハロゲン
屋外センサーライトや投光器用のハロゲン電球です。
販売価格

700(税抜)/ 770円(税込)

カタログ価格

700円(税抜)/770円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2025/07/17 17:35現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2376ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2376ページ
  • エスコ便利カタログ2377ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top