すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA864CB-236

品名 : [単3x3本]LEDセンサーライト(電池式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番BSL40WN-M
屋内専用
電源単3電池×3本(別売)光源白色LED球4灯
点灯時間約10秒検知方法赤外線受動式センサー、明暗センサー、常時点灯
サイズ35×29.6×194mm重量約100g
付属品取り付けプレート(両面テープ貼付済)、木ねじ(2本)、釘(2本)
マグネット付
明るさ2段階切替
センサーで人を検知し、「ふわっ」と自動点灯。
検知範囲距離:約2.5m、水平:約100°、垂直:約40°ブラウン
販売価格

1,800(税抜)/ 1,980円(税込)

カタログ価格

1,800円(税抜)/1,980円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/21 14:32現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top