すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA864CB-25A

品名 : AC100V/8.5W LEDセンサーライト(防雨型)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

電源AC100V、 50/60Hz消費電力約8.5W(待機時 約0.5W)
光源白色4W LED×2灯明るさ450ルーメン(ハロゲン球120W相当)の明るさです。
点灯時間約5秒~約10分間検知方式赤外線受動式
ライト可動範囲下方向約45度、左右方向約60度
防雨構造(IP44相当)
直接雨のかかる屋外で使用可能です。
使用温度範囲-20℃~+40℃電源コード長約3.0m
サイズ125(W)×65(D)×178(H)mm重量約486g
材質ABS樹脂(本体部分)付属品取付ネジ×2本、
コンクリート用スリーブ×2本、
マスキングカバー×1個、
クランプセット×1台
低赤外線・低UVで発熱が少なく、虫が集まりにくい光です。
点灯を開始する周囲の明るさを調整可能。
使用上の注意
・火災の原因となりますので、引火しやすい物や燃えやすい物の近くでは使用しないで下さい。
・改造したり、分解しないで下さい。また、指定以外のランプや取付部品を使用しないで下さい。
火災、感電、落下によるケガの原因となります。
・本品は防雨構造ですが、水中や大量の水のかかる場所への設置はお避け下さい。
・電源は家庭用100V専用です。
販売価格

8,520(税抜)/ 9,372円(税込)

カタログ価格

8,520円(税抜)/9,372円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/07 03:10現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA864CB-182
  • 品番

    EA864CB-182

  • コメント

    価格・仕様異なります

その他関連
部品EA864CB-500 : 10~100mm センサーライト用クランプ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top