すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA864CB-262A

品名 : [単3x3本] LEDセンサーライト

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番BSL40MN-WV2
検知範囲距離:約2.5m、水平:約100、垂直:約40° 電源単3電池×3本(別売)
光源昼白色LED球4灯点灯時間ON:常時点灯
AUTO:約10秒(感知中は常時点灯)
検知方法赤外線受動式センサー 、明暗センサー、常時点灯サイズφ95×37mm
重量約103g(本体のみ)材質ポリカーボネート
点灯モードOFF、ON、AUTOLo、AUTOHi電池寿命ON:約15時間
AUTOHi:約12ヵ月
AUTOLo:約24ヵ月
付属品取り付けプレート(両面テープ貼付済)、木ねじ(2本)、釘(2本)
屋内専用
マグネット付、収納式フック付
明るさ2段階切替(Hi/Lo)
センサーで人を検知し、「ふわっ」と自動点灯。
センサーが人の動きを感知して自動的に点灯する乾電池式LED室内センサーライトマルチタイプです。
納戸・廊下・クローゼット・玄関・物置などの明かり取りに最適です。
乾電池式で電源や配線が不要なので、いろいろな場所に簡単に設置できます。
販売価格

1,710(税抜)/ 1,881円(税込)

カタログ価格

1,710円(税抜)/1,881円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/08 12:42現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA864CB-17A
  • 品番

    EA864CB-17A

  • コメント

    単4電池x3本/白色LED/屋内用

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top