すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA864CB-6A

品名 : [単3x3本] LEDセンサーライト

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番ISL3HN
屋内専用
電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売)光源白色LED球
全光束30lm点灯時間約10秒(検知中は継続点灯)
検知方式赤外線受動式センサー検知エリア水平:約130°、垂直:約80°
センサー有効距離約3m
明暗センサー:フォトセンサー
置く、持つ、掛けるの3WAYタイプ
材質ポリカーボネート、ABS樹脂カラーブラック
サイズ約68(W)×34(D)×100(H)mm
乾電池式で電源や配線が不要なので簡単に設置できます。
玄関・トイレ・ベッドサイド・クローゼット・階段・廊下などに最適
販売価格

1,870(税抜)/ 2,057円(税込)

カタログ価格

1,870円(税抜)/2,057円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/06 06:17現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA864CB-17A
  • 品番

    EA864CB-17A

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top