すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA864CB-9

品名 : AC100V 人感センサーアラーム(防雨型)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

屋内・屋外(防雨構造)
検知方式人体感知式検知エリア最長部:12m、水平:7対、開き角90°下向き:7対
エリア調整範囲水平:±90°(±3°の微調整可能)
 検知距離:2~12m(10段階)(下向きエリアの垂直角度調整にて)
電源電圧AC100V±10(50/60Hz)
音声出力内蔵スピーカーにて2種類の録音音声出力(吹き替え自由)音量最大約80dB(正面1m)
設置場所屋内・屋外(防雨構造)サイズ80×91×234(H)mm
重量約490g外観本体:AES樹脂、窓部:PE樹脂
昼夜判別機能、感度調整機能付
販売価格

32,000(税抜)/ 35,200円(税込)

カタログ価格

32,000円(税抜)/35,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/25 12:03現在)

更新
商品入数1販売単位
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top