すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA864CD-131

品名 : ワイヤレスカメラ・モニターセット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

〈セット内容〉モニター1台
屋外カメラ2台
〈モニター〉
入力4回線LCDモニター7インチタッチパネル
解像度1024×600ピクセル音声入力マイク内蔵
音声出力スピーカー内蔵ビデオ圧縮H.264/H.265
録画と再生4回線とも3MP録画/再生音声圧縮G711A/AAC
録画方式PIR移動感知録画、自動上書き保存ストレージmicroSDカード(最大128GB)
電源DC5V/2.5A消費電力10W以下
サイズ191×31.5×123(H)mm重量500g
インターフェイスUSB2.0 コネクター(バージョンUP及びマウス操作用)
Wi-Fi:2.4GHz、ルーターもカメラも無線で同時接続可能
microSDカード:最大128GB
電池給電ON/OFFスイッチ
7インチタッチパネル
ハイビジョン解像度
マウス(別売)操作も可能
Wi-Fi 機能付、ルーターとの接続はケーブル不要
カメラとモニター&App双方向音声通話
PIR+移動検知、リアルタイムで正確なアラーム情報を取得
無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応
カメラ最大4台接続
最大128GB microSDカード対応
〈カメラ〉
画素300万画素赤外線照射距離20m(環境により異なります)
レンズF2.0視野角70°
アラーム機能PIR+移動感知
アラームメッセージ通知
周波数2.4GHz帯域
Wi-FiIEEE802.11b, 802.11g, 802.11n電源DC12V/1A
フレームレート15fpsセンサーPIR人感センサー
Wi-Fi 接続、配線不要、ネットワークに簡単に接続できます
スマホやタブレットでの遠隔モニタリング
赤外線ナイトビジョン、暗闇でも見えます
PIR+移動検知を連動し、リアルタイムで正確なアラーム情報を受け取れます
ホーン付き高感度マイクを内蔵し、双方向で音声通話可能
4000V雷保護、サージ防止設計
屋外用(IP66)
無線到達距離屋外:300m
屋内:30~50m
解像度2304×1296 16:9
販売価格

56,000(税抜)/ 61,600円(税込)

カタログ価格

56,000円(税抜)/61,600円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/16 01:44現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA864CD-131A
その他関連
オプションEA864CD-135 : ワイヤレスカメラ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top