すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA864CD-201E

品名 : デジタルビデオレコーダー(モニター付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーNSK型番PTFBLE-22W+NS-6045AHR ※ESCOオリジナルセット品
<セット内容>[21.5V型]液晶モニター(EA864CD-205C)
防犯カメラ用レコーダー(EA864CD-231)
電源レコーダー:DC12V
モニター:AC100V
サイズレコーダー:254×217×43mm
モニター:499.2×169.4×363.1(H)mm
重量レコーダー:1.5kg(HDD含む)
モニター:3.1kg(スタンド部含む)
消費電力レコーダー:最大0.36A/DC12V(HDDなし)、0.83A/DC12V(HDD×1)
モニター:最大20W
使用条件レコーダー:5℃~40℃/20~80%RH
モニター:0℃~40℃/90%RH結露なきこと
付属品レコーダー:ACアダプタ(DC12V/3A)、リモコン、マウス、クライアントソフト(CD)
モニター:VGAケーブル、DVI-Dケーブル、オーディオケーブル
《レコーダー》
映像入力4CH.AHD)AHD5.0/AHD4.0/AHD2.0/AHD1.0/1944P(20)1440P(30)/1080p(30)/720p(60)、BNC
CVBS)1.0vp-p/75Ω、BNC ※Hybridタイプ
映像出力1×HDMI(HDMI2.1非対応)、1×VGA、1×BNC(Composite ※SPOT出力可)
音声入力入力:4×RCA
出力:1×HDMI/RCA
ディスプレイモード4分割、2分割、各画面、シーケンシャル、非表示、ポップアップ表示、デジタルズーム(×7)、PIP
ディスプレイ解像度1920×1080、1280×1024、1024×768圧縮方式映像:H.265/H.264
音声:G726
マルチモードペンタプレックス(ライブ、録画、再生、バックアップ、遠隔監視)録画モード連続/モーション/アラーム/スケジュール/マニュアル(併用録画可)
録画レート(解像度)60fps(1080p)、120fps(720p)検索モード時間(日時/カレンダー/先頭/最終)、
イベント(モーション/センサー/ビデオロス)、
スマート検索、パノラマ、ブックマーク
再生速度ノーマル、早送り、巻戻し(×2,4,8,32,128)、コマ送り(pフレーム)、コマ戻し(iフレーム)、一時停止バックアップUSB2.0×2/メモリスティック(手動)、USB-HDD(自動)、CMS
HDDSATA1TB(最大6TB×1)、USB-HDD1TB(別売)パスワード設定最大16桁(英数字)
伝送方式デュアルストリーム/帯域調整可NetClientライブ、再生、バックアップ、PTZ制御、DVR設定
アラーム入出力4入力/1出力通信RS-485/UTC制御
対応カメラEA864CD-85B、-93B、-94A、-97、-98、旧EA864CD-85A、旧EA864CD-93A
省スペースタイプの4CH.フルハイビジョン録画装置
アナログ(CVBS)カメラの併用録画が可能なハイブリッドタイプ
ネットワーク機能搭載でPC、スマホで遠隔監視可能
取り外し可能なUSB-HDDの接続で内蔵HDDの録画データを自動バックアップ
UTCコントロール機能でAHDカメラのメニュー設定可能
GPS時刻自動補正
《モニター》
液晶21.5型ワイド液晶(16:9)解像度1920×1080
視野角度水平:178°
垂直:178°
スピーカーステレオスピーカー1W×2
ベゼル幅9.5mmの薄型フォルム
フルHD対応21.5型ワイド液晶ディスプレイ
HDCP対応「DVI-D」端子を含む、マルチ3系統入力を搭載
DCR(ダイナミックコントラスト)機能搭載
アスペクト比固定拡大に対応
対応アーム(VESA規格) 対応可能(100mmピッチ)
画面は4分割、各画面、ズームが可能です。
AHD規格
スピーカー内蔵でライブ映像や再生映像と同時に音声も出力します。
スピーカー内蔵VGA入力
販売価格

131,000(税抜)/ 144,100円(税込)

カタログ価格

131,000円(税抜)/144,100円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/29 03:45現在)

更新
商品入数1販売単位ST

代替品

EA864CD-201F
  • 品番

    EA864CD-201F

  • コメント

    変更点:ディスプレイサイズ

その他関連
セット商品EA864CD-231 : デジタルビデオレコーダー
関連商品EA864CD-85A : 防犯カメラ(屋内用)
関連商品EA864CD-85B : 514万画素 防犯カメラ(屋内用)
関連商品EA864CD-93A : 防犯カメラ(屋外用)
関連商品EA864CD-93B : 504万画素 暗視カメラ(防水型)
関連商品EA864CD-94A : 防犯カメラ(屋内用)
関連商品EA864CD-97 : 防犯カメラ(屋外用)
関連商品EA864CD-98 : 防犯カメラ(屋内外用)
関連商品EA864CD-621 : 暗視カメラ(防水型)
関連商品EA864CD-622 : 防犯カメラ(屋外用)
関連商品EA864CD-623 : 防犯用ダミーカメラ
関連商品EA864CD-624 : 504万画素 暗視カメラ(屋外用)
関連商品EA864CD-625 : 512万画素 監視カメラ(煙感知センサー・マイク付)
本体EA864CD-98A : 210万画素 暗視カメラ(全天候型)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top