すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA864CD-551A

品名 : ネットワークカメラセット(屋外用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーNSK型番IP-8002AI+IPN-AI2104 ※ESCOオリジナルセット品
撮影範囲107°(水平)
56°(垂直)
有効画素数1920(H)×1080(V)
赤外線照射距離最大30m電源カメラ:DC12V、レコーダー:DC53V
解像度カメラ:1080P(1920×1080)、1.3M(1280×960)、720P(1280×720)、D1(704×480/704×576)、VGA(640×480)、CIF(352×240/352×288)
レコーダー:12M/8M/5M/4M/3M/2M/720P/D1
サイズカメラ:φ70mm×166.2mm
レコーダー:206.4×204.6×45.6mm
重量カメラ:0.48kg
レコーダー:0.89kg
焦点距離2.8mm
最低照度0.002 Lux@F1.6(カラー /0 Lux (IRon)画像センサー1/2.8” 2メガピクセルプログレッシブ CMOS
RAM/ROM128MB/128MB走査方式プログレッシブ
電子シャッタースピードオート/マニュアル 1/3s-1/100000s赤外線ON/OFFオート/マニュアル
赤外線LED数1レンズタイプ固定
マウントタイプM12最大口径F1.6
アイリスタイプ固定絞りIVS ライン検出、侵入検出
SMD対応圧縮方式H.265/H.264/MJPEG
スマートコーデックオン/オフストリーミング能力2ストリーム
フレームレートメインストリーム:1920×1080 (1~25/30fps)
サブストリーム:704×576(1~25fps)/704×480(1~30fps)
Day/Nightオート(ICR)/カラー/白黒
逆光補正BLC/HLC/WDR(120dB)ホワイトバランスオート/自然/街灯/屋外/マニュアル
ゲインコントロールオート/マニュアルフリップ0°/90°/180°/270°
ミラーOff/Onデジタルズーム16倍
プライバシーマスクオン/オフ(4エリア)イーサネットRJ-45(10/100Base-T)
プロトコルIPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP;RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS;NTP; Multicast;ICMP; IGMP;互換性ONVIF(S/T)、CGI、P2P、マイルストーン
最大ユーザーアクセス数6ユーザーストリーミング方式ユニキャスト/マルチキャスト
ブラウザIE、Chrome、FirefoxマネージメントソフトウェアSmart PSS、DSS、DMSS
スマートフォンIOS、Android消費電力カメラ:最大5.1W
レコーダー:NVRの合計出力は10W(HDDなし)
PoEの合計出力38W、1ポートあたりの最大出力25.5W
動作温度カメラ:-40~60℃
レコーダー:-10~55℃
湿度範囲カメラ:95%(RH)以下
レコーダー:10~93%
IVS機能:ライン検出、侵入検出
マイクロSDカード、最大256GB対応、マイク内蔵
アダプタ(DC12V/1A)は別売です。
組合せることにより、複雑なIP設定を省くことが可能。
屋外用(IP67)
販売価格

110,000(税抜)/ 121,000円(税込)

カタログ価格

110,000円(税抜)/121,000円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/08 14:35現在)

更新
商品入数1販売単位St
その他関連
セット商品EA864CD-552A : ネットワークカメラ(屋外用)
セット商品EA864CD-571 : ネットワークカメラ用ビデオレコーダー(PoE給電)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF
  3. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top