すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA864CF-50

品名 : ワイヤレス発信器

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー朝日電器(ELPA)型番※ESCOオリジナルセット品
セット内容受信器(1台)、発信器(3台)電源受信器:AC100V(50/60Hz)、発信器:単4電池×2本(別売)
電波の到達距離見通し約100m報知音量3段階切替(大:約70dB、中:約65dB、小:約60dB)
報知音4種類の音色があります。表示方式デジタルセグメント表示
 表示サイズ(大:1.5インチ×2桁、小:1.0インチ×2桁×4組)
表示パターン点滅、点灯サイズ受信器:400×70×90(H)mm、
     発信器:50×80×35(H)mm
重量受信器:約650g、発信器:約49g
発信器は60台まで登録可能
視認性の高い赤色LED大型セグメント表示
販売価格

33,200(税抜)/ 36,520円(税込)

カタログ価格

33,200円(税抜)/36,520円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/29 22:33現在)

更新
商品入数1販売単位ST
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top