すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA864CG-51

品名 : φ84x140mm 玉掛警報器(カラビナ付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーユニット(UNIT)型番TMK-01
音量ピーク値:前方1mにて約90dB
(ボリューム調整可能)
電源単2電池×4本(別売)
電池寿命50回/日作動で約1ヶ月(音量最大時)
※1回につき約1分作動させた場合
サイズφ84×140(H)mm
作業表示赤色LED使用場所屋内/屋外
材質本体ケース:ABS防水性能防滴構造
使用温度範囲-10℃~50℃付属品メッシュ保護カバー・スナップフック
大音量の警報音と音声で注意を促します。
玉掛け時の危険回避に
重量(g)約690(乾電池・スナップフック含む)
販売価格

12,000(税抜)/ 13,200円(税込)

カタログ価格

12,000円(税抜)/13,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/13 20:40現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA864CG-51A
  • 品番

    EA864CG-51A

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

バリエーション一覧
EA864CG-51 φ84x140mm 玉掛警報器(カラビナ付)
EA864CG-51A φ84x140mm 玉掛警報器(カラビナ付/音声4種類)
EA864CG-52 φ12mmx 5M 玉掛警報器用介錯ロープ(フック付)
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top