すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA864CL-3

品名 : [CR2032x1個] 簡易式水漏れ報知器(スポット型)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー竹中エンジニアリング(TAKEX)型番EXL-MT1
検知方式電極式スポット検知電源電圧コイン形リチウム電池CR2032(DC3V)×1個
電池寿命約5年(非検知状態にて)報知音報知音:「ピッ、ピッ」と鳴動を繰り返す
(約2秒周期の断続音)
音量:70dB以上
(センサー正面30cmにおいて新品電池にて約24時間鳴動)
機器設置周囲温度-10℃~+55℃(氷結なきこと)設置場所屋内(床面据置)
サイズ50(W)×21.5(D)×62(H)mm重量約30g(電池含む)
材質樹脂
ローコストでコンパクトな形状なので、水漏れが心配な箇所に手軽に設置できます。
約5年の長寿命な電池寿命で、電池交換も可能なため、新築時の水回り設備のチェック用にとどまらず、恒久的な運用が可能です。
報知音は、水漏れを検知している間中、最長で24時間鳴り続けます。
販売価格

6,000(税抜)/ 6,600円(税込)

カタログ価格

6,000円(税抜)/6,600円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/15 19:19現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
  • 使用例

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top